低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン。
仕様イモビロン(Immobilon)-PSQ メンブレン、 PVDF, 0.2 μm, 8×10 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:340、インスリン吸着μg/cm2:262、ヤギIgG吸着μg/cm2:448材質疎水性PVDF色フィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)- PSQトランスファーメンブレンフィルターISEQ寸法(cm)フィルター:8×10検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6563-02アプリケーションWestern Blotting、高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析孔径(Φμm)フィルター:0.2内容量1個(10個)