曜日別特売

Immobilon-FL PVDF 0.45μm 7x8.4cm sheet 10/Pk 10PK

Immobilon-FL PVDF 0.45μm 7x8.4cm sheet 10/Pk 10PK - Merck(メルクミリポア)Immobilon-FL PVDF 0.45μm 7x8.4cm sheet 10/Pk 10PK - Merck(メルクミリポア)

蛍光検出用 ウェスタンブロッティングメンブレン。

仕様インスリン吸着μg/cm2:155、ヤギIgG吸着μg/cm2:300、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:205材質疎水性PVDFフィルター:白色フィルターIPFL検出方法Fluorescent(蛍光検出法);Chemifluorescent(化学蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;ポンソーSレッド;CPTS表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6564-01アプリケーションWestern Blotting孔径(Φμm)フィルター:0.45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69470235IPFL07810
21,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする