曜日別特売

Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PK

Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PK - Merck(メルクミリポア)

低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン。

仕様イモビロン(Immobilon)-PSQ メンブレン、 PVDF, 0.2 μm, 8.5×13.5 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:340、インスリン吸着μg/cm2:262、ヤギIgG吸着μg/cm2:448材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)- PSQトランスファーメンブレンフィルターISEQ寸法(cm)フィルター:8.5×13.5検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6563-03アプリケーションWestern Blotting、高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析孔径(Φμm)フィルター:0.2内容量1個(10個)
注意
※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69470305ISEQ08130
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする