曜日別特売

Immobilon-FL PVDF 0.45μm 26.5cmx3.75m roll 1/Pk 1PK

Immobilon-FL PVDF 0.45μm 26.5cmx3.75m roll 1/Pk 1PK - Merck(メルクミリポア)

蛍光検出用 ウェスタンブロッティングメンブレン。

仕様イモビロン(Immobilon)-FL PVDF, 0.45 μm, 26.5 cm x 3.75 m ロール、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:205、インスリン吸着μg/cm2:155、ヤギIgG吸着μg/cm2:300材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-FL トランスファー メンブレンフィルターIPFL寸法(cm)フィルター:26.5×375検出方法Fluorescent(蛍光検出法);Chemifluorescent(化学蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法);125I;Fluorescent(蛍光検出法)湿潤性疎水性適合染色法全蛍光試薬;クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;ポンソーSレッド;CPTS;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6564-09アプリケーションWestern Blotting、ウェスタンブロッティング, ドット/スロットブロッティング孔径(Φμm)フィルター:0.45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69470226IPFL00010
80,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする