曜日別特売

ポータブル導電率計

ポータブル導電率計 - 横河電機

安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。

仕様接続可能検出器:SC92SN、【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)測定範囲導電率(最小~最大レンジ)/(純水用検出器接続時)0-2.00 μS/cm~0-200.0 μS/cm(一般用検出器接続時) 0-20.00 μS/cm~0-200.0 mS/cm(高耐食性検出器接続時)0-20.00 μS/cm~0-200.0 mS/cm(高濃度用検出器接続時)0-200.0 μS/cm~0-2.000 S/cm、抵抗率/0.001 MΩ・cm~40.0 MΩ・cm(純水用検出器の場合)温度:0~80 ℃(検出器組み合わせ)※検出器全体を水没させる場合は0~50℃質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)電池寿命:約500時間適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト機能導電率または抵抗率と液温を同時表示、電極良否診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)測定対象水溶液の導電率または抵抗率表示桁数導電率/最大4桁(自動レンジ切替)、抵抗率/最大4桁温度補償(℃)0.00~10.00 %/(基準温度換算は15~30 で設定可能)校正導電率/抵抗率/自動(最大2点)・手動(最大5点)、温度/手動(1点)繰返し性【本体と検出器の組み合わせ】導電率フルスケールの±2 %(ただし、一般用検出器における0-200 mS/cmレンジの場合はフルスケールの±5 %)表示範囲(℃)【温度】-10.0~120.0周囲温度(℃)0~45材質(接液部)純水用検出器/SUS316(電極エレメント)、ポリプロピレン樹脂(絶縁部検出器ボディ)、フッ素ゴム(Oリング)、PVC(ケーブル)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)、一般用検出器/チタン(検出器電極)、ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、カバー)、フッ素ゴム(Oリング)、PVC(ケーブル)、ポリフェニレンサルファイト樹脂(くびれ部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)、高耐食性/高濃度用検出器/ガラス(検出器ボディ)、白金黒(電極エレメント)、PVC(ケーブル)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)アズワン品番2-6357-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69487367SC92-21-J
113,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする