安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
仕様接続可能検出器:PH92SN、【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00 pH、温度/0~80 ※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器 全体を水没させる場合は0~50適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動機能pHと液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit表示範囲(℃)pH/-2.00~16.00 pH、温度/-10.0~120.0電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)アズワン品番2-6358-21内容量1個