平和メディク
工業用綿棒 HMINCS 先端細水滴型 紙軸 SW801シリーズ
綿球形状は両側ほそめ水滴型。
細紙軸使用。
毛羽たちしにくい。
吸水性に優れています。
残留溶解物質が少量です。
静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質
綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)
1.5
長さ(mm)
【綿球】約14
形状
【綿球】ほそめ水滴型
全長(mm)
【綿棒】約76
綿球径(Φmm)
3.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486071
SW801IC
1箱(100シート×25本)
68-5095-60
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69486080
SW801OC
1ケース(10箱×100シート)
68-5095-61
¥
50,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください