高純度アルミナボール AL9シリーズ

高純度アルミナボール AL9シリーズ - 比良セラミックス高純度アルミナボール AL9シリーズ - 比良セラミックス

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミネーションも最小限に抑えます。
高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。

材質アルミナ硬度【HV】1300密度(g/cm3)3.8化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下直径(Φmm)0.1アズワン品番69-5775-28強度【破壊強度】1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
密度(g/cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69487437AL9-0.10.13.8
69,100
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする