曜日別特売

パーティクルカウンター

パーティクルカウンター - CEM

パーティクルカウンターDT-9880は空気中のパーティクル(微粒子数)を検出するための万能微粒子計です。この機器では6つの異なる微粒子サイズを測定することができます。世界初のカメラを内蔵したDT-9880は測定データを動画・静止画像として本体のメモリーやMicroSDカードに日時とともに保存しセットに付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用しパソコンでデータを確認できます。数値データはソフトで表示できるうえテキスト形式でも自動保存しますのでメモ帳等でも確認できます。このパーティクルカウンターは空気汚染の程度を正確に判断するように設計されています。汚染は主に燃焼工業生産発電自動車エンジンの排気ガスおよび建設業界によって引き起こされます。この装置により空気中の汚れを数値として記録できます。DT-9880本体と充電器取り付けミニ三脚ゼロフィルターメーカーのテストリポートソフトウェアCDUSBケーブルをセットにしてハードケース入りでお届けします。2.8インチTFTカラーLCD画面。320×240ピクセル。77MB本体内部メモリー。静止画像とビデオ録画機能。MicroSDカード(最大8GB)取り付け可能。同時に6種類の微粒子サイズ数を表示。測定データを日時とともに自動保存。温度と相対湿度測定。露点温度と湿球温度測定。最高/最低/平均値/差分を日時とともに保存。自動停止機能。ゼロフィルター付き。

その他【設定機能】3~60秒【サンプリング時間】サンプリングサイクル:1~100回、再サンプリング待ち時間:3~100秒、カウンティングモード:累積値、差分、個数濃度累積値、時計機能、温度/湿度/露点温度/湿球温度表示、その他多種付属品充電器、日本語取扱い説明書、取り付けミニ三脚、ゼロフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、テストリポート、ハードケース寸法(mm)240×75×55質量(g)420測定方式レーザ光散乱方式定格流量(L/min)2.83使用時間フル充電で約4時間使用電池充電式リチウム電池アズワン品番69-3884-08粒子区分0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10μm(6微粒子)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69468641DT-9880
189,000
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする