曜日別特売

PM2.5/PM10測定器 185×55×38mm

PM2.5/PM10測定器 185×55×38mm - CEM

小型ハンディタイプのDT-96は2.0インチTFTカラーLCD画面を搭載し使用がいたって簡単で素早くPM2.5とPM10を同時に測定することができます。DT-96はパーティルカウンターパーティクル質量濃度気温と相対湿度も同時測定します環境保護や省エネルギー対策に最適な機器です。2.0インチTFTカラーLCD表示。PM2.5とPM10を同時に表示。PM2.5とPM10の微粒子数測定(パーティクルカウンター機能)。気温と相対湿度も表示。リアルタイム時計表示。アナログバー表示。5000データメモリーと読出し。自動停止機能付き。

付属品充電用USBケーブル、日本語取扱い説明書質量(g)139測定範囲(℃)PM2.5/PM10/2000μg/m3、温度/0~50、湿度/0~100%RH(結露無きこと)測定方式PM2.5/10:レーザ光散乱方式分解能(℃)PM2.5/10/1μg/m3、温度/0.1、湿度/0.1%RH機能PM2.5/濃度により表示色変化、PM2.5とPM10を同一画面に表示、パーティクルカウンター機能、温度と湿度も同一画面に表示、自動停止機能付き使用時間フル充電で約5時間使用電池充電式リチウム電池サイズ(mm)185×55×38アズワン品番69-3884-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69468625DT-96
60,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする