PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック

PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック - 多摩電子PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック - 多摩電子PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック - 多摩電子PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック - 多摩電子PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック - 多摩電子

スマートフォン、Bluetoothイヤホン・ノートPCを3台同時充電
USB-Cケーブル付属最大65Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。
便利なUSB-C×2+Aの3ポート
ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69488600TAP166UC2CC15K
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする