このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。
最新のAppleおよびPCラップトップで除外されたマルチメディアポートを提供します
USB-Cデバイスをプロジェクター、モニター、SDおよびmicroSDカード、ヘッドフォン、マイク、サムドライブに接続します
最大100Wのパススルー充電
スリムでポータブルなデザイン
5 Gbpsのデータ転送速度
4Kモニター解像度に対応するHDMIポート
4K 1.4 HDMI
USB-C PD 3.0 5.0 Gbps(640 Mbps)
2つのUSB-A 3.0 BC1.2(5V 1.5A)
SD 3.0カードリーダー(832 Mbps)
microSD 3.0(832 Mbps)
3.5 mmオーディオ入出力
最大100Wの電力供給
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980