Nintendo Switch 2用 モバイルドックカバー

Nintendo Switch 2用 モバイルドックカバー - VITURENintendo Switch 2用 モバイルドックカバー - VITURENintendo Switch 2用 モバイルドックカバー - VITURENintendo Switch 2用 モバイルドックカバー - VITURE

Nintendo Switch 2に直接装着可能なモバイルドックカバー
ソフトスペーサー搭載で通気性確保&本体保護
スライドレール式で簡単着脱

付属品
クイックスタートガイド:1、安全ガイドライン:1
材質PA66+TPE寸法(mm)171.7×121.1×41.6ブラック質量(g)69.9保証期間1年間の製品保証内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69488049DKMT-SWH2-BLK
3,618
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする