曜日別特売

Mate Flat Spiral Cable CtoC 1m ライトブラック

Mate Flat Spiral Cable CtoC 1m ライトブラック - MateMate Flat Spiral Cable CtoC 1m ライトブラック - MateMate Flat Spiral Cable CtoC 1m ライトブラック - MateMate Flat Spiral Cable CtoC 1m ライトブラック - MateMate Flat Spiral Cable CtoC 1m ライトブラック - Mate

最大240Wの高出力充電に対応したUSB Type-C to Type-Cケーブルです。フラット構造と適度なコシを持つTPE+ナイロン素材により、ケーブルが自然に整い、巻き取り・収納がスムーズに行える設計となっています。

ライトブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB-C ストレートケーブル種類フラット適合用途充電用、データ転送用内容量1個
注意
※外出先でもデスク周りでも絡まず扱いやすく、高出力デバイスを効率よく充電したいユーザーに向けた、高性能&整理しやすいケーブルです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69487988CIO-NLSC-FL-CC1-LBK
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする