LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
首振片側のみ75・回転360°
制御レンズ付
調光機能付(5%~100%)
調色機能付(6500K~2700K)
取付可能天井厚5~25mm
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
Ra96~Ra93
枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25【mm】
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。

質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242消費電力(W)25時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700容量(VA)27/26/27クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)従来光源CDM-T35W相当調色の可否昼光色~電球色内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68791610LZD-9137FBM482.81/2:232070
40,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791619LZD-9137FBW481.21/2:302030
40,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791628LZD-9137FWB4白(ホワイト93)781/2:631950
40,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791637LZD-9137FWM4白(ホワイト93)82.81/2:232070
40,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791646LZD-9137FWW4白(ホワイト93)81.21/2:302030
40,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする