曜日別特売

LEDスポットライト

LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra83
受注生産品
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

仕様受注生産品材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.5白(ホワイト93)取付ダクト取付専用寸法径Φ62 長89 吊高62mm電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
クラス
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68793640LZS-9125LWN51186.320800クラス950
21,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793895LZS-9126LWN51580.6271200クラス1210
24,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする