曜日別特売

LEDスポットライト

LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra93(クラス2)
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)内容量1台
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68790876LZS-9112ABF5E0.59.4350081.9
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790885LZS-9112AWF5E0.5白(ホワイト93)9.4350081.9
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790901LZS-9112LBF5E0.59.4270076.5
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790910LZS-9112LWF5E0.5白(ホワイト93)9.4270076.5
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790919LZS-9112NBF5E0.59.4400085.1
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790928LZS-9112NWF5E0.5白(ホワイト93)9.4400085.1
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790937LZS-9112YBF5E0.59.4300078.7
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790946LZS-9112YWF5E0.5白(ホワイト93)9.4300078.7
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790955LZS-9118ABB50.5143500107.1
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790971LZS-9118ASB50.5シルバー143500107.1
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790980LZS-9118AWB50.5白(ホワイト93)143500107.1
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790989LZS-9118LBB50.5142700100
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790998LZS-9118LSB50.5シルバー142700100
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791007LZS-9118LWB50.5白(ホワイト93)142700100
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791016LZS-9118NBB50.5144000111.4
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791025LZS-9118NSB50.5シルバー144000111.4
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791041LZS-9118NWB50.5白(ホワイト93)144000111.4
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791050LZS-9118YBB50.5143000104.2
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791059LZS-9118YSB50.5シルバー143000104.2
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791068LZS-9118YWB50.5白(ホワイト93)143000104.2
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791077LZS-9113ABF5E0.69.4350081.9
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791086LZS-9113AWF5E0.6白(ホワイト93)9.4350081.9
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791095LZS-9113LBF5E0.69.4270076.5
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791111LZS-9113LWF5E0.6白(ホワイト93)9.4270076.5
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791120LZS-9113NBF5E0.69.4400085.1
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791129LZS-9113NWF5E0.6白(ホワイト93)9.4400085.1
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791138LZS-9113YBF5E0.69.4300078.7
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791147LZS-9113YWF5E0.6白(ホワイト93)9.4300078.7
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791156LZS-9114ABF5E0.614350075
25,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791165LZS-9114AWF5E0.6白(ホワイト93)14350075
25,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791181LZS-9114LBF5E0.614270070
25,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791190LZS-9114LWF5E0.6白(ホワイト93)14270070
25,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791199LZS-9114NBF5E0.614400077.8
25,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791217LZS-9114YBF5E0.614300072.8
25,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791226LZS-9114YWF5E0.6白(ホワイト93)14300072.8
25,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794121LZS-9119ABB50.6143500107.1
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794130LZS-9119AWB50.6白(ホワイト93)143500107.1
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794139LZS-9119LBB50.6142700100
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794148LZS-9119LWB50.6白(ホワイト93)142700100
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794157LZS-9119NBB50.6144000111.4
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794166LZS-9119NWB50.6白(ホワイト93)144000111.4
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794175LZS-9119YBB50.6143000104.2
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794191LZS-9119YWB50.6白(ホワイト93)143000104.2
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794200LZS-9115ABF5E0.514350075
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794209LZS-9115AWF5E0.5白(ホワイト93)14350075
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794218LZS-9115LBF5E0.514270070
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794227LZS-9115LWF5E0.5白(ホワイト93)14270070
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794236LZS-9115NBF5E0.514400077.8
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794245LZS-9115NWF5E0.5白(ホワイト93)14400077.8
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794261LZS-9115YBF5E0.514300072.8
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする