曜日別特売

LEDスポットライト

LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
首振下方95°上方5°・回転360°
フォーカス機構付
トリミングカッター内蔵
制御レンズ付
ゴボ取付可能
光源寿命40,000時間
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra96(クラス3)
本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否×内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68797219LZS-92645NBVF径Φ72 長258 吊高149mmQ+400038.6580
68,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797228LZS-92645NWVF径Φ72 長258 吊高149mmQ+400038.6580
68,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797237LZS-92645YBVF径Φ72 長258 吊高149mmQ+300035.3530
68,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797246LZS-92645YWVF径Φ72 長258 吊高149mmQ+300035.3530
68,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797255LZS-92646NBVF径Φ72 長216 吊高149mmQ+400034510
68,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797271LZS-92646NWVF径Φ72 長216 吊高149mmQ+400034510
68,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797280LZS-92646YBVF径Φ72 長216 吊高149mmQ+300031.3470
68,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797289LZS-92646YWVF径Φ72 長216 吊高149mmQ+300031.3470
68,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする