曜日別特売

LEDスポットライト

LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
首振下方95°上方5°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra96(クラス3)
/反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形)
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当内容量1台
全8種類を絞り込む
色温度(K)
配光角度(°)
光色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68795916LZS-92650NBVFQ+400058.617白色
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795925LZS-92650NWVFQ+400058.617白色
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795941LZS-92650YBVFQ+300054.617電球色
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795950LZS-92650YWVFQ+300054.617電球色
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795959LZS-92651NBVFQ+400062.630白色
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795968LZS-92651NWVFQ+400062.630白色
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795977LZS-92651YBVFQ+30005830電球色
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795986LZS-92651YWVFQ+30005830電球色
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする