DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト
LED交換不可
首振下方95°上方5°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra98(クラス3)
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
材質
本体:アルミダイカスト ▼塗装
寸法(mm)
径Φ72、長141、吊高149
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
15
時間
光束維持:40000時間
ランプ
内蔵
電源(AC)
100V
光源寿命
40000時間
容量(VA)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
98
調光の可否
調光(位相/逆位相調光)
従来光源
Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
内容量
1台
全11種類を絞り込む
色
白
黒
色温度(K)
3000
4000
配光角度(°)
10
18
30
光色
白色
電球色
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68795801
LZS-9143NBM5
黒
4000
70.6
18
白色
¥
36,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795810
LZS-9143NBN5
黒
4000
64.6
10
白色
¥
36,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795819
LZS-9143NBW5
黒
4000
76
30
白色
¥
36,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795828
LZS-9143NWM5
白
4000
70.6
18
白色
¥
36,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795837
LZS-9143NWN5
白
4000
64.6
10
白色
¥
36,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795846
LZS-9143NWW5
白
4000
76
30
白色
¥
36,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795855
LZS-9143YBM5
黒
3000
66.6
18
電球色
¥
36,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795871
LZS-9143YBN5
黒
3000
61.3
10
電球色
¥
36,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795880
LZS-9143YBW5
黒
3000
72
30
電球色
¥
36,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795898
LZS-9143YWN5
白
3000
61.3
10
電球色
¥
36,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795907
LZS-9143YWW5
白
3000
72
30
電球色
¥
36,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください