DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト
LED交換不可
首振下方95°上方5°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(5%~100%)
調光器併用不可
Ra98(クラス3)
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
材質
本体:アルミダイカスト ▼塗装
寸法(mm)
径Φ72、長141、吊高149
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
15
時間
光束維持:40000時間
ランプ
内蔵
電源(AC)
100V
容量(VA)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
98
調光の可否
個別調光
従来光源
Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
内容量
1台
全12種類を絞り込む
色
白
黒
色温度(K)
3000
4000
配光角度(°)
10
18
30
光色
白色
電球色
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68796056
LZS-9143NBM9
黒
4000
70.6
18
白色
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796065
LZS-9143NBN9
黒
4000
64.6
10
白色
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796081
LZS-9143NBW9
黒
4000
76
30
白色
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796090
LZS-9143NWM9
白
4000
70.6
18
白色
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796099
LZS-9143NWN9
白
4000
64.6
10
白色
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796108
LZS-9143NWW9
白
4000
76
30
白色
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796117
LZS-9143YBM9
黒
3000
66.6
18
電球色
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796126
LZS-9143YBN9
黒
3000
61.3
10
電球色
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796135
LZS-9143YBW9
黒
3000
72
30
電球色
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796151
LZS-9143YWM9
白
3000
66.6
18
電球色
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
68796160
LZS-9143YWN9
白
3000
61.3
10
電球色
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796169
LZS-9143YWW9
白
3000
72
30
電球色
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください