DAIKO(大光電機)
LEDランプ
AC100-242V
調光可能範囲1%~100%
仕様
最大延長距離:10m
質量(kg)
0.4
電圧(V)
AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
63×267×46 取付ピッチ259mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812296
LZA-93009E
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください