三菱電機
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 壁面直付用
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様
旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用
適合
誘導灯:KSH1051、KSH20151、KSH40151、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KST1951B、KST2951B、KST4951B
質量(kg)
2.3
取付
壁直付用
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ鋼板
区分
B/C級
外形寸法(mm)
□750×300
材質(カバー)
鋼板/白色仕上
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506985
MOYU-08W32B
¥
13,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください