三菱電機
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様
旧誘導灯:蛍光灯器具B/C級用
適合
誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST1951B、KST1962B、KST2951B、KSH10151H、KSH10162H、KSH20151H、KSH20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ鋼板
区分
B/C級
種類
天井直付吊具
材質(カバー)
鋼板/白色仕上
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パイプ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506915
MOYU-04H32B
1.3
L=250
¥
47,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69506931
MOYU-05H32B
1.65
L=500
¥
50,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69506940
MOYU-06H32B
1.7
L=750
¥
52,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください