LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用

LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用 - 三菱電機

蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。

仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH20151、KSH40151、KSH10162、KSH20162、KSH40162、KST1951B、KST2951B、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KSH10162H、KSH20162H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B質量(kg)1.6取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級外形寸法(mm)□750×150材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69506976MOYU-02C32B
12,500
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする