三菱電機
LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
取付
壁埋込用
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ鋼板
区分
B級
材質(カバー)
鋼板/白色仕上
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506888
MOYU-16B12B
誘導灯:KSH20151、KSH40151、KSH20151H、KSH40151H、KST2951B、KST4951B
1.3
□317×258
¥
24,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69506967
MOYU-14B14B
誘導灯:KYH2951B、KYH2951HB、KYH4951B、KYH4951HB、KYT2951B、KYT4951B
3.7
□700×310
¥
44,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください