LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用

LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用 - 三菱電機

蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。

仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH40151、KSH20151H、KSH40151H、KST2951B、KST4951B取付壁直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507010MOYU-09W12B6.5□1393×340
44,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69507019MOYU-10W12B7.6□1393×500
53,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする