LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用

LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用 - 三菱電機

蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。

仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST2951B、KST4951B、KSH20151H、KST20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4962B質量(kg)3.8取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級外形寸法(mm)□1393×202材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507001MOYU-03C12B
36,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする