LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用

LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用 - 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用 - 三菱電機

蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。

取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69506879MOYU-15B21B誘導灯:KSH195B、KSH1951HB、KST1951B0.8□190×245
24,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69506897MOYU-13B23B誘導灯:KYH1951B、KYT1951B、KYH1951HB1.7□450×245
33,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする