三菱電機
LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁面直付用
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ鋼板
区分
C級
材質(カバー)
鋼板/白色仕上
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
取付
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506870
MOYU-12W21B
誘導灯:KSH10151、KSH10151H、KST1951B
0.6
壁直付用
□245×190
¥
23,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69506906
MOYU-11W23B
誘導灯:KYH1951B、KYT1951B、KYH1951HB
1.6
壁直付用・廊下通路用
□465×245
¥
29,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69506958
MOYU-07W21B
誘導灯:KSH10151、KSH10151H、KST1951B
1.7
壁直付用
□575×235
¥
11,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください