エアーカーテン 本体 電気ヒータ付

エアーカーテン 本体 電気ヒータ付 - 三菱電機エアーカーテン 本体 電気ヒータ付 - 三菱電機エアーカーテン 本体 電気ヒータ付 - 三菱電機

電気ヒータにより、冬季のドラフトによる不快感を軽減します。(夏季は通常のエアーカーテンとして使用できます。)

質量(kg)31取付標準取付電流(A)9.7電源(V)3相200消費電力(W)(50/60Hz)3375・3380騒音値(dB)48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×1187×210塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+35℃屋内(ヒータに通電しないときは、-10℃~+45℃まで使用可能)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1風量(m3/h)1380暖房能力(W)3300間口(cm)120内容量1台
注意
※隠ぺいと判断される場所への据付けはできません。使用に関してはあらかじめ所轄官庁にご相談ください。

※ヒータ単体での運転はできません。

※取付姿勢は上部から下部に空気を吐き出す方向でのみ設置ください。

※電気ヒータ付エアーカーテンは速度調節ができません。
※本体スイッチは付属されておりません。温風運転の切換えをする場合は別売スイッチをお求めのうえご使用ください。

※電気ヒータ付エアーカーテンは暖房装置ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69506845GK-2512ATH3
223,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする