三菱電機
エアーカーテン 業務用タイプ 本体
店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
質量(kg)
7.5
取付
標準取付・タテ取付
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
強/弱:42/41・59/49
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
153×600×215
塗装
ポリエステル粉体塗装
使用条件
本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下
色調
マンセル0.7Y8.6/1
騒音値(dB)(50/60Hz)
強/弱:44.5/41.5・46.5/41
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強/弱:810/720・890/700
間口(cm)
90
内容量
1台
注意
※本体スイッチは付属されておりません。速調する場合は別売スイッチをお求めのうえご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506809
GK-3006S3
¥
103,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください