三菱電機
エアーカーテン 産業用タイプ 本体
店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
取付
標準取付・タテ取付
電源(V)
3相200
塗装
ポリエステル粉体塗装
使用条件
本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下
色調
マンセル0.7Y8.6/1
内容量
1台
注意
※本体スイッチは付属されておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
間口(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506818
MK-3506TA3
15.5
155・195
300×600×238
60
¥
110,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69506827
MK-3575TA3
18.5
205/255
300×750×238
75
¥
119,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69506836
MK-5010TA3
25
430・555
300×1015×238
100
¥
170,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。