エアースイングファン 事務所・教室用 本体

エアースイングファン 事務所・教室用 本体 - 三菱電機エアースイングファン 事務所・教室用 本体 - 三菱電機エアースイングファン 事務所・教室用 本体 - 三菱電機

エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。

質量(kg)9.5電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下色調マンセルN1.0(黒半つや)騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230内容量1台
注意
※本体スイッチは付属されておりません。

※商品は、保守点検、部品交換、修理が可能な場所に据付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69506861AS-412SB2
179,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする