チェーンスリングセット TG4

チェーンスリングセット TG4 - マーテックチェーンスリングセット TG4 - マーテックチェーンスリングセット TG4 - マーテック

チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。

用途荷役・運搬作業用フックEGKNARoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
使用荷重(t)
有効長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
使用荷重(t)
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507780TG4-EGKNA V2-8×1m【マスターリンクB】9511.75.11
87,900
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69507789TG4-EGKNA V2-8×1.5【マスターリンクB】9514.55.11.5
95,900
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69507798TG4-EGKNA V2-8×2m【マスターリンクB】9517.35.12
103,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71732931TG4-EGKNA V2-6×1m【マスターリンクB】806.52.81
72,500
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71732940TG4-EGKNA V2-6×1.5【マスターリンクB】808.12.81.5
79,500
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71732949TG4-EGKNA V2-6×2m【マスターリンクB】809.72.82
86,500
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする