曜日別特売

クレオスプラス#860 踏めるくん 通気性タイプ

クレオスプラス#860 踏めるくん 通気性タイプ - 丸五クレオスプラス#860 踏めるくん 通気性タイプ - 丸五クレオスプラス#860 踏めるくん 通気性タイプ - 丸五クレオスプラス#860 踏めるくん 通気性タイプ - 丸五クレオスプラス#860 踏めるくん 通気性タイプ - 丸五クレオスプラス#860 踏めるくん 通気性タイプ - 丸五クレオスプラス#860 踏めるくん 通気性タイプ - 丸五

かかとを踏んでもぴったりフィット。靴の脱ぎ履ぎが多い作業に最適。通気性の高いナイロンメッシュ。

用途引越し、運搬など靴の脱ぎ履ぎが多い作業にホワイト材質(アッパー)合成皮革、合成繊維標準質量(g/片足)360±(26cm)足幅3E相当材質(底部)ゴム材質(先芯)樹脂製先芯内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507475#86022.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507491#86023
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507500#86023.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507509#86024
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507518#86024.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507527#86025
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507536#86025.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507545#86026
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507561#86026.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507570#86027
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507579#86027.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507588#86028
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507597#86029
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507606#86030
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする