両手すり付き幅広踏台

両手すり付き幅広踏台 - アルミス両手すり付き幅広踏台 - アルミス両手すり付き幅広踏台 - アルミス両手すり付き幅広踏台 - アルミス両手すり付き幅広踏台 - アルミス両手すり付き幅広踏台 - アルミス両手すり付き幅広踏台 - アルミス

安全でより楽に乗り降りが出来る両手すり付きの踏み台。
作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
手すりも一緒に折りたたむので、隙間に入れるだけで収納場所に困らない!
組立不要ですぐ使える!

用途大掃除、洗車、DIY、軽作業等で耐荷重(kg)100寸法(cm)最上踏み台:35×26内容量1台
注意
※安全な場所でご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
収納時寸法(cm)
使用時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507841RHF-03BK6.6(約)幅×奥行×高:53×9×131(約)幅×奥行×高:46×71×120
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
69507850RHF-04BK7.9(約)幅×奥行×高:53×9×158(約)幅×奥行×高:46×90×145
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする