エバロンサンダル
エバロンサンダルSA-8婦人
従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途
超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。
材質
EVA 天然ゴム
色
ベージュ
質量(g)
片足100
タイプ
穴あき
ヒール(cm)
6
靴タイプ
サンダル
深さ(cm)
かかと:3.5
内容量
1箱
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69509155
SA-8
SA-8婦人Sサイズ(22~22.5cm)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
69509171
SA-8
SA-8婦人Mサイズ(23~23.5cm)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
69509180
SA-8
SA-8婦人Lサイズ(24~24.5cm)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
69509189
SA-8
SA-8婦人LLサイズ(25cm)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません