曜日別特売
SA-8 SA-8 エバロンサンダル レディース エバロン 69509189

SA-8 エバロンサンダル レディース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷地域運賃7日以内出荷とは
サイズSA-8婦人LLサイズ(25cm)
SA-8婦人LLサイズ(25cm)
SA-8婦人Lサイズ(24~24.5cm)
SA-8婦人Mサイズ(23~23.5cm)
SA-8婦人Sサイズ(22~22.5cm)
内容量1足注文コード69509189品番SA-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。

用途
超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。
サイズ
SA-8婦人LLサイズ(25cm)
材質
EVA 天然ゴム
色
ベージュ
質量(g)
片足100
タイプ
穴あき
ヒール(cm)
6
靴タイプ
サンダル
深さ(cm)
かかと:3.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする