オカザキ
洗える携帯スリッパ ネイビー
袋のままそのまま洗える
用途
付属の収納袋は洗濯ネットとしても使えます
材質
生地:ポリエステル、中材:EVA樹脂、ウレタン、綿、袋:ポリエステル
色
ネイビー
サイズ(cm)
約23~25
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69509207
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください