曜日別特売

洗える携帯スリッパ ブラウン

洗える携帯スリッパ ブラウン - オカザキ洗える携帯スリッパ ブラウン - オカザキ

袋のままそのまま洗える

用途付属の収納袋は洗濯ネットとしても使えます材質生地:ポリエステル、中材:EVA樹脂、ウレタン、綿、袋:ポリエステルブラウンサイズ(cm)約23~25内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69509198-
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする