ハンガーラックカート シルバー バゲジカート 台車 赤カーペット

ハンガーラックカート シルバー バゲジカート 台車 赤カーペット - エルブレイン

主にホテルの荷物運搬に使われるハンガーラックラゲッジカート(バゲージカート・バゲジカート・キャリーカート・台車)
ハンガーラックがついており、ラグジュアリーかつ実用的なデザインです。
ホテルのロビーや客室、レストランなどの様々な場所に置かれ、高級感や上質な雰囲気を演出するために使用されています。
フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。
エントランスカートとして、静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
奥行(mm):1100
幅(mm):610
高さ(mm):1840
材質:ステンレススチール
特性:静か
キャスター:旋回式2輪&固定式2輪
色:シルバー(ブラッシュ仕上げ)、レッド(マット)
内容量:1台
組み立て式

材質ステンレススチール幅(mm)610、フレーム間:903質量(kg)3844マット:レッド、シルバー(ブラッシュ仕上げ)高さ(mm)1120、フレーム間:1550奥行(mm)940内容量1台
注意
※組立式になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695071952104211
180,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする