円卓運搬用トロリー

円卓運搬用トロリー - エルブレイン

大型の円卓を安全かつスムーズに移動できる専用トロリーです。
頑丈なスチールフレーム構造で、耐久性と安定性を確保。両側にガード付きで、テーブルの転倒を防止します。
キャスターは自在タイプで、狭い通路でも取り回しが簡単。
宴会場やホテルのセッティング作業を効率化します。
サイズ:1870×920×1195mm
特徴:円卓を複数枚まとめて運搬可能
両側ガードで安全性アップ
大型キャスターでスムーズな移動
用途:ホテル、宴会場、イベント会場などでの円卓搬入・撤去作業に最適

材質ステンレススチール幅(mm)1870質量(kg)45マット:レッド高さ(mm)1195奥行(mm)920フレーム色ブラック内容量1台
注意
※組立式になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507229LTC-02
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする