ハウスキーピングカート01

ハウスキーピングカート01 - エルブレイン

ホテルや温浴施設などで利用され、客室の片付け、準備のための移動可能なハウスキーピングカートです。
車輪が付いており、簡単かつ効率的な運搬に使われます。
バッグは簡単に取り外すことが出来、クリーニングも安易に出来ます。
組立式
W1545?D510?H1135mm
仕様:ブラックアルミニウム・ライトグレーメラミン・ランドリーバッグ2つ付き

仕様バッグ2つ付き材質スチール、ポリエステル質量(kg)49サイズサイドバッグサイズ幅(cm)154.5、36高さ(cm)113.5、38奥行き(cm)51069内容量1台
注意
※組立式になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695071683162421
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする