ランドリーカート メイドカート 台車 1連

ランドリーカート メイドカート 台車 1連 - エルブレイン

ホテルや温浴施設などで利用され、洗濯物を運搬するための移動可能なカートです。
車輪が付いており、簡単かつ効率的な運搬に使われます。
コンパクトに折りたたむことが可能です。
シートは簡単に取り外すことが出来、クリーニングも安易に出来ます。
組立式
W940?D560?H915mm
仕様:スチール・ポリエステル・バッグ1つ付き
4輪ユニバーサル(うち2輪にブレーキ付き)

仕様バッグ1つ付き材質スチール、ポリエステル質量(kg)15.5幅(cm)94高さ(cm)91.5奥行き(cm)56内容量1台
注意
※組立式になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695072203426100
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする