神保電器
リード線 小
その他にも、ピッチ46m/m幅や被覆材質を変えたエコ電線のリード線もご用意できます。
(受注後30日~45日で出荷します。
)
高さ(mm)
【露出部】13
ピッチ(mm)
13
電線仕様-種別
IV線
導体径(mm)
1.6
入数(本)
100
内容量
1箱(10個)
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被覆
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69510808
BNL-1(赤)
赤
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69510817
BNL-1(黒)
黒
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69510826
BNL-1(白)
白
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69510835
BNL-1(緑)
緑
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表