曜日別特売

埋込モジュラジャック

埋込モジュラジャック - 神保電器

「LAN」文字入りカテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。
配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。
【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。
(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用

仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5内容量1個
関連資料:(0.39MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514098JEC-BN-LW6AL チョコチョコ
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514107JEC-BN-LW6AL(PW)ピュアホワイト
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
69514116JEC-BN-LW6AL(SB)ソフトブラック
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514125JEC-BN-LW6AL(SG)ソリッドグレー
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする