曜日別特売

15A.20A共用コンセント

15A.20A共用コンセント - 神保電器

【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。
住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。
高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。
【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

仕様IT型、2P、15A・20A兼用ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)1520内容量1個
関連資料:(0.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513906JEC-BN-IT(ライトベージュ)
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする