曜日別特売

15A.20A共用コンセント

15A.20A共用コンセント - 神保電器15A.20A共用コンセント - 神保電器

アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。
15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。
電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513931JEC-BN-ITGE(ライトベージュ)12515/20AEET
970
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513967JEC-BN-LIGE25015/20AEET(250V)
1,100
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする