神保電器
15A.20A共用コンセント
仕様
アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
125
全高(mm)
68.7
定格電流(A)
15・20
埋め込み深さ(mm)
20.6
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
内容量
1個
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513949
JEC-BN-ITGEK(SG)
ソリッドグレー
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513958
JEC-BN-ITGEK(ライトベージュ
ライトベージュ
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意